text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 60X30 6X40 K80


Tyto příložné lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané klapky lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašová

Objednací číslo 6V231028
Šířka (mm) 30
Průměr (mm) 60
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka (mm) 30
Průměr (mm) 60
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum

Popis

Tyto příložné lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané klapky lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů, nasazené lopatkové kotouče jsou nejlepší volbou pro všechny vaše požadavky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V231028
EAN 9003170024334
UBB 500572159696
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34054855
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.