text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 50X20 6X40 K180


Tyto příložné lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané klapky lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašová

Objednací číslo 7I309904
Šířka (mm) 20
Průměr (mm) 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 180
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka (mm) 20
Průměr (mm) 50
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 180
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum

Popis

Tyto příložné lamelové kotouče BASIC se díky svým pružným lamelám dokonale přizpůsobí jakémukoli obrysu obrobku a jsou ideální pro těžko přístupná místa. Jejich radiálně uspořádané klapky lze použít na různé materiály a umožňují přesnou práci v širokém spektru aplikací. Výsledky obrábění hovoří samy za sebe - ať už jde o matování, předleštění, odprašování nebo čištění povrchů, nasazené lopatkové kotouče jsou nejlepší volbou pro všechny vaše požadavky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I309904
EAN 9003170024037
UBB 500572148970
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34054813
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.