text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tyrolit Diamantový vícebodový obtahovač 14 x 57 x 12


Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kol z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Objednací číslo 1Z583626
Délka (mm) 57
Průměr hřídele (mm) 12
Průměr válce (mm) 14
Model T Ne
Značka Tyrolit
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 57
Průměr hřídele (mm) 12
Průměr válce (mm) 14
Model T Ne
Značka Tyrolit
HS kód
Model 50MA-O
Type Diamond Dresser

Popis

Jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače Tyrolit jsou ideální pro obtahování všech kol z oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače se často používají pro povrchové a vnější válcové brusné kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší karátové číslo, aby se snížilo opotřebení diamantů. Jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné diamantové obtahovače mají proto vyšší karátový počet.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z583626
EAN 9003173162866
UBB 500683093974
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 316286
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.