text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Busby-koncový kartáč 24 x 25-6 x 68


Drátěné kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Tento výrobek je ideální pro odstraňování rzi, barev a laků a také pro přípravu povrchu a dokončovací práce. Zejména při čištění vnitřku trubek tyto nástroje prokazují své kvality. Různá provedení drátěných kartáčů vás ideálně vybaví

Objednací číslo 6W379238
Model Rovný
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 24
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Model Rovný
Materiál Ocel
Připojení kolíku Ano
Průměr kartáče (mm) 24

Popis

Drátěné kartáče PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst na ocelových obrobcích. Tento výrobek je ideální pro odstraňování rzi, barev a laků a také pro přípravu povrchu a dokončovací práce. Zejména při čištění vnitřku trubek tyto nástroje prokazují své kvality. Různá provedení drátěných kartáčů vás ideálně vybaví pro všestranné úkoly, od citlivých (DW - uzlové) až po hrubé (DZ - uzlové). Ty se rozprostírají v závislosti na zvolených otáčkách a poradí si tak s nejrůznějšími průměry otvorů. Uzlové provedení DZ navíc září maximální dobou stání a robustností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W379238
EAN 9003179034297
UBB 500572105236
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 903429
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.