text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pás 75X533 K120


Pásy BASIC A-B06 PC X pro přenosné pásové brusky jsou univerzální a používají se zejména na dřevo. Jejich základ z oxidu hliníku a textilní podložka poskytují obsluze spolehlivý nástroj s dobrou životností a vysokou mírou úběru materiálu. Speciální povrchová úprava zrn zabraňuje ucpávání pásu při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barvy. Snadná

Objednací číslo 0Z563055
Šířka (mm) 75
Typ -
Délka (mm) 533
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka (mm) 75
Typ -
Délka (mm) 533
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 120

Popis

Pásy BASIC A-B06 PC X pro přenosné pásové brusky jsou univerzální a používají se zejména na dřevo. Jejich základ z oxidu hliníku a textilní podložka poskytují obsluze spolehlivý nástroj s dobrou životností a vysokou mírou úběru materiálu. Speciální povrchová úprava zrn zabraňuje ucpávání pásu při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barvy. Snadná manipulace a montáž šetří další pracovní hodiny.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z563055
EAN 9003177063879
UBB 500572002276
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 706387
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.