text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pás 75X457 K40


Brusné pásy BASIC A-B06 PC X pro přenosné pásové brusky jsou univerzální a používají se zejména na dřevo. Jejich základ z oxidu hliníku a textilní podložka poskytují obsluze spolehlivý nástroj s dobrou životností a vysokou rychlostí úběru materiálu. Speciální povrchová úprava zrn zabraňuje ucpávání pásu při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a ba

Objednací číslo 7H889404
Šířka (mm) 75
Typ -
Délka (mm) 457
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka (mm) 75
Typ -
Délka (mm) 457
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 40

Popis

Brusné pásy BASIC A-B06 PC X pro přenosné pásové brusky jsou univerzální a používají se zejména na dřevo. Jejich základ z oxidu hliníku a textilní podložka poskytují obsluze spolehlivý nástroj s dobrou životností a vysokou rychlostí úběru materiálu. Speciální povrchová úprava zrn zabraňuje ucpávání pásu při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barvy. Snadná manipulace a montáž šetří další pracovní hodiny.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H889404
EAN 9003177063688
UBB 500572003183
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 706368
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.