text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 75 x 6,0 x 9,5


Brusný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro rychlé a pohodlné broušení. To, co činí tento hrubý brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje komfort práce. Tento výrobek je navíc vyráběn s hrubším zrnem a novým složen

Objednací číslo 3P367198
Výška (mm) 6
Průměr kotouče (mm) 75
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška (mm) 6
Průměr kotouče (mm) 75
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru (mm) 9.5
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Model Bend

Popis

Brusný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro rychlé a pohodlné broušení. To, co činí tento hrubý brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje komfort práce. Tento výrobek je navíc vyráběn s hrubším zrnem a novým složením vrstev, díky čemuž jsou mimořádně agresivní a odolné. Brusné práce bez velké námahy jsou s brusným kotoučem PREMIUM 2v1 zaručeny.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P367198
EAN 9003170052702
UBB 500572176849
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 5270
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.