text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 250 x 1,6 x 32


Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu při výrazně sníženém opotřebení nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Objednací číslo 2B112722
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 250
Granulace 80
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 250
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu při výrazně sníženém opotřebení nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B112722
EAN 9003178348395
UBB 500572068517
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 834839
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.