text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 200 x 1,6 x 32


Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Objednací číslo 6W393932
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru (mm) 32
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Model 41N

Popis

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W393932
EAN 9003172058221
UBB 500572064482
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 205822
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.