text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 150 x 1,3 x 22,23


Zavedením 1. 0 mm řezného kotouče se systémem CERABOND se řada výrobků rozšířila o dalšího silného člena. Produktová řada CERABOND tak byla doplněna a je nyní k dispozici ve specializovaném maloobchodě po celém světě.

Objednací číslo 2O354631
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.3
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 60
Baleno po 15
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.3
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Keramika
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Zavedením 1. 0 mm řezného kotouče se systémem CERABOND se řada výrobků rozšířila o dalšího silného člena. Produktová řada CERABOND tak byla doplněna a je nyní k dispozici ve specializovaném maloobchodě po celém světě.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O354631
EAN 9003172017112
UBB 500683305345
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34256274
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.