text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 115 x 1,0 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM ACCU byl vyvinut speciálně pro akumulátorovou úhlovou brusku a je ideální pro řezání menších průměrů a tyčí. Řezné práce lze provádět rychle a s vysokým pracovním komfortem i na těžko přístupných místech. Tento řezný kotouč je ideálním příslušenstvím pro každého domácího kutila nebo profesionála, který chce své řezné práce posunout

Objednací číslo 5E413777
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 60
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru (mm) 22.2
Typ částic Corundum
Model 41

Popis

Řezný kotouč PREMIUM ACCU byl vyvinut speciálně pro akumulátorovou úhlovou brusku a je ideální pro řezání menších průměrů a tyčí. Řezné práce lze provádět rychle a s vysokým pracovním komfortem i na těžko přístupných místech. Tento řezný kotouč je ideálním příslušenstvím pro každého domácího kutila nebo profesionála, který chce své řezné práce posunout na vyšší úroveň.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E413777
EAN 9003170010528
UBB 500572058468
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34022958
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.