text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 1.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-


Objednací číslo 4Q281335
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 9
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 32
Průměr vrtáku (mm) 1.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 9
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Q281335
EAN 4015448566434
UBB 500582188552
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860874
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.