text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 18.5 mm HSS profile ground offset sh


Objednací číslo 7M457676
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 135
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 198
Průměr vrtáku (mm) 18.5
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 135
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M457676
EAN 4015448762454
UBB 500583169155
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860169
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.