text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Promat Threaded nozzle external thread G 1/4 inch LW 13


Objednací číslo 2H583556
Materiál Mosaz
Standardní Žádný
S bezpečnostním límcem Ano
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Velikost závitového připojení (mm) 0.25
Objímka Žádný
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Mosaz
Standardní Žádný
S bezpečnostním límcem Ano
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Velikost závitového připojení (mm) 0.25
Objímka Žádný
Uchycení hadicové spojky, hladké Ne
Norma DIN Žádný
HS kód
Type Threaded Nozzle

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H583556
EAN 4015448721123
UBB 500581401097
UNSPSC 31162401
Výrobní číslo položky 4000351929
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.