text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 10 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Objednací číslo 8Z487180
Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 60
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 60
Průměr záhlubníku (mm) 40300
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z487180
EAN 4015448585343
UBB 500751760603
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 2000865126
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.