Pliers
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
Kleště a pinzety
Odstraňovače izolace z drátů a demontážní nástroje
Kleště pro lana
5V631374
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
Promat Stripping pliers length 160 mm VDE chrome-plated multi-component handles
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5V631374
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Průměr rozsahu pásu (mm)
5-5
Průřez rozsahu pásků (mm²)
10-10
Konstrukce rukojeti
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Průměr rozsahu pásu (mm)
5-5
Průřez rozsahu pásků (mm²)
10-10
Konstrukce rukojeti
Jiný
Testováno VDE
Ano
Značka
Promat
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5V631374
EAN
4015448484813
UBB
500582593884
UNSPSC
27112104
Výrobní číslo položky
4000810418