Stavěcí šrouby
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
Stavěcí šrouby
07800
07800.200.070
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem DIN 914 Ocel Bez PU 45H M20X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
70 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Kužel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozměry
d-D
M20
dt (max.)
5
L (mm)
70
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
DIN
914
BS
4168-3
NF
E27-181
NEN
2342
Čísla materiálu
Objednací číslo
07800.200.070
EAN
8717077032491
UBB
500644839499
UNSPSC
31161518