text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tool trolley Red 922N Rollbox


Se 4 kusy koleèek o pùmìru 125 mm, ze kterých jsou 2 otoèné váleèky, jedno s fixaèní brzdou. Vybavený 5-ti kusy zásuvek (šuplíkù) støíbrné barvy (rozmìry: 4 kusy výška 60 mm a 1 kus výška 80 mm). Zásuvky jsou ve vysunuté poloze fixovatelné a vyjímatelné. Na horní èásti vozíku jsou pøihrádky z oleji vzdorné a skydrolu vzdorné umìlé hmnoty, na ukáládání drobných souèástek. Na bok vozíku je možné dodateènì namontovat držák è. SDH 921 na spreje (prosíme objednávat samostatnì).

Objednací číslo G0016.001.922
Šířka 600
Výška 800
Ochrana povrchu Jiný
Materiál Jiný
Pracovní deska z materiálu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 600
Výška 800
Ochrana povrchu Jiný
Materiál Jiný
Pracovní deska z materiálu Jiný
Počet zásuvek 5
S brzdou Ano
Se zásuvkami Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 37400
Model 922N
Type Roll Box

Čísla materiálu

Objednací číslo G0016.001.922
EAN 4018754174454
UBB 500504957589
UNSPSC 24112401
Výrobní číslo položky 96480002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.