Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
G1316.100.004
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
Stahlwille stahovák se 3 rameny 11051N N-4 200 x 150mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G1316.100.004
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
68.67
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
25 - 200
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
68.67
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
25 - 200
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
4000
HS kód
Zobrazit
Type
Three-Arm Puller
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1316.100.004
EAN
4018754172801
UBB
500504916254
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
71080014
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce