text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Stahlwille Socket 50IMP 22 mm


1/2“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pro výkonové ovladačeChromová legovaná ocel, povrchová úprava gunmetal

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 22
Délka (mm) 42
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 22
Délka (mm) 42
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 140
HS kód
Model 50 IMP 22
Type Impact Socket

Popis

1/2“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pro výkonové ovladačeChromová legovaná ocel, povrchová úprava gunmetal

Čísla materiálu

Objednací číslo G0510.220.001
EAN 4018754015078
UBB 203122095037
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 23010022

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.