Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
G0365
G0365.111.001
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
Stahlwille Socket 50a 7/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)HPQ® těžká ocel, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
38
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
9
Šířka klíče (palce)
7/16 palce
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
58
HS kód
Zobrazit
Model
50 A 7/16
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (zkušební hodnoty)HPQ® těžká ocel, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0365.111.001
EAN
4018754007851
UBB
203122115587
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
03410028
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.