text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Příslušenství
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Příslušenství
G0441.013.142
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
Stahlwille násada 13142 1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0441.013.142
Izolace
Ne
Hmotnost
454
Průměr hlavice (mm)
45
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
454
Průměr hlavice (mm)
45
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Velikost připojení
1/2 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Oboustranný
Ne
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ne
Integrované odblokování
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
454
HS kód
8466103800
Type
Push-Through Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0441.013.142
EAN
4022668131427
UBB
500511406927
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
56013142