text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 560/13IMP 3/4


Objednací číslo G0540.056.013
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 330
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Velikost připojení (mm) 19.05
Čtyřhranná tyč 20 mm (3/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 330
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Velikost připojení (mm) 19.05
Čtyřhranná tyč 20 mm (3/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1290
HS kód
Type Impact Extension

Čísla materiálu

Objednací číslo G0540.056.013
EAN 4018754017348
UBB 203122321581
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 35010003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.