text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Stahlwille Mezikufřík 96830649 TCS+NO.17 8-19


Kombinovaná sada ráčnových klíčů s metrickými, stejně širokými klíči v TCS vložceploché provedení na straně kroužku s dvojitým šestihranem72 zubů, pracovní úhel 5°poloha čelistí 15°pravé/levé utahování otáčením klíče. Odolná, štíhlá a lehká konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu. Oblá povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je šetrný k pokožce a dobře se drží. Zápustkově kované, kalené a chlazené v olejové lázniChromovaná legovaná ocel, chromovanáSortiment nástrojů v pěnové vložce, modulární systém kontroly nástrojů (TCS) - integrovaná bezpečnost. Obsah, 12dílná sada: č. 17: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

Objednací číslo G1700.830.649
Celkový počet nástrojů 12
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 12
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1550
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Celkový počet nástrojů 12
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 12
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1550
HS kód
Model TCS 17/12
Type Wrench Set

Popis

Kombinovaná sada ráčnových klíčů s metrickými, stejně širokými klíči v TCS vložceploché provedení na straně kroužku s dvojitým šestihranem72 zubů, pracovní úhel 5°poloha čelistí 15°pravé/levé utahování otáčením klíče. Odolná, štíhlá a lehká konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu. Oblá povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je šetrný k pokožce a dobře se drží. Zápustkově kované, kalené a chlazené v olejové lázniChromovaná legovaná ocel, chromovanáSortiment nástrojů v pěnové vložce, modulární systém kontroly nástrojů (TCS) - integrovaná bezpečnost. Obsah, 12dílná sada: č. 17: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo G1700.830.649
EAN 4018754240593
UBB 500623938684
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 96830649
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.