text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH DOUBLE WHEEL WR 3- 35C PKW


DIN 3119/ISO 6788 kovaná střední část, lisovaná prodlužovací ramena s extra hlubokými kovanými hlavami s nástrčnými dutinkamichromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo G0290.001.780
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 5020
Celková délka (mm) 400
Šířka klíče 1 (mm) 17
Šířka klíče 2 (mm) 19
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 5020
Celková délka (mm) 400
Šířka klíče 1 (mm) 17
Šířka klíče 2 (mm) 19
Šířka klíče 3 (mm) 22
Šířka klíče 4 (mm) 12.5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 2050
Model 35 C PKW
Type Wheel Brace

Popis

DIN 3119/ISO 6788 kovaná střední část, lisovaná prodlužovací ramena s extra hlubokými kovanými hlavami s nástrčnými dutinkamichromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0290.001.780
EAN 4018754025923
UBB 203120259254
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 43030006
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.