Aardingen
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
Spojovací matice
51101
51101.080.025
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
Spojovací matice šestihranná vysoká Nerezocel A2 50 M8X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
25 mm
Třída
50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
L (mm)
25
m
25
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51101.080.025
EAN
8715494556743
UBB
500634587850
UNSPSC
31161727