Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
2G004226
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
Shelf container L600xW117xH90mm blue PP
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2G004226
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
15
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
94
Vnitřní výška (mm)
80
Vnější šířka (mm)
117
Vnější výška (mm)
90
Vnější hloubka (mm)
600
Vnitřní hloubka (mm)
560
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
Zobrazit
Type
MRK 6109
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2G004226
EAN
4054773015798
UBB
500581367686
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
31001194