Countersunk head barrel nut with Torx and pin
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní matice
Countersunk head barrel nut with Torx and pin
51211
51211.060.016
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
SECURITY Hexalobular socket countersunk head barrel nut with pin Nerezocel A2 M6X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Typ drážky
Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
5.85
Info
Tooling available on request
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
7
d-D
M6
d1
8
dk (max.)
12
L (mm)
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51211.060.016
EAN
8712423035010
UBB
500662892297
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce