text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezná závitová vložka typ 308 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 308 M3X6

Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 308
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.308

Specifikace

Průměr M3
Délka 6 mm
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 308
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.308

Rozměry

d-D M3
d1 M3
d2 5
Hloubka otvoru (min.) 8
L (mm) 6
P (d1) 0.5
P (d2) 0.6

Čísla materiálu

Objednací číslo 71554.030.001
EAN 8715492910110
UBB 950355787496
UNSPSC 31162802

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.