TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Závitové vložky
71550
71550.270.001
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
Samořezná závitová vložka typ 302 Ocel Povrchově tvrzeno Pozinkované žlutě pasivované M27X30
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M27
Délka
30 mm
Materiál
Ocel
Technický materiál
Povrchově tvrzeno
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozměry
d-D
M27
d1
M27
d2
34
Hloubka otvoru (min.)
36
L (mm)
30
P (d1)
3.5
P (d2)
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
71550.270.001
EAN
8715492910011
UBB
950355786407
UNSPSC
31162802
Stáhnout další informace