cpt
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
Závitové vložky
71566
71566.100.001
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
Samořezná závitová vložka typ 302 Nerezocel 1.4305 M10X18
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
18 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozměry
d-D
M10
d1
M10
d2
14
Hloubka otvoru (min.)
22
L (mm)
18
P (d1)
1.5
P (d2)
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
71566.100.001
EAN
8715492910325
UBB
950355789542
UNSPSC
31162802
Stáhnout další informace