text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada na opravu metrických závitů Nerezocel A2 M2,5X0,45X3,75

Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Odlamovač unašeče (do M12, včetně), pro > M12 použijte kleště s plochými čelistmi.
  • Strojní závitníky
  • Vrtáky (do M12, včetně), pro > M12 objednejte vrtáky zvlášť.
  • Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M2 - M8, 20 ks / M9 - M10, 15 ks / M11 - M16, 10 ks / M18 - M24, 5 ks.

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 3.75 mm
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Odlamovač unašeče (do M12, včetně), pro > M12 použijte kleště s plochými čelistmi.
  • Strojní závitníky
  • Vrtáky (do M12, včetně), pro > M12 objednejte vrtáky zvlášť.
  • Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M2 - M8, 20 ks / M9 - M10, 15 ks / M11 - M16, 10 ks / M18 - M24, 5 ks.

Rozměry

d-D M2.5
L (mm) 3.75
P 0.45

Čísla materiálu

Objednací číslo 71760.025.040
EAN 4022835040033
UBB 500617000715
UNSPSC 31162802
Výrobní číslo položky 04003

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.