text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Objednací číslo 2D323832
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 169
Průměr vrtáku (mm) 15
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D323832
EAN 4007140260079
UBB 500581322707
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2004150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.