Magnetické vrtačky
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
Vrtačky
Magnetické vrtačky
0P452489
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
Ruko Core drill machine 010A 1100W
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0P452489
Šířka
80
Výška
580
Napětí (V)
240
Délka
160
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
10.5
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
35
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
80
Výška
580
Napětí (V)
240
Délka
160
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
10.5
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
35
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm)
35
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
700 - 700
Značka
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P452489
EAN
4007140371904
UBB
500674198824
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
108010A