text.skipToContent text.skipToNavigation

Rozšíření akce DO6862150


This 150 mm extension bar with a 3/8-inch (9.525 mm) square drive enhances accessibility for socket spanners, enabling efficient work in confined spaces. Its ball-type end ensures secure socket retention and reliable torque transfer, suitable for professional automotive and mechanical applications. Key features: - Length: 150 mm for extended reach - Square drive size: 3/8 inch (9.525 mm) - Ball-type end for secure socket attachment - Compatible with a wide range of socket spanners - Ideal for precision tasks in automotive and mechanical fields

Objednací číslo DO6862150ACT
Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.525
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.525
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 154.35
HS kód
Type Extension Bar with Ball Retainer

Popis

This 150 mm extension bar with a 3/8-inch (9.525 mm) square drive enhances accessibility for socket spanners, enabling efficient work in confined spaces. Its ball-type end ensures secure socket retention and reliable torque transfer, suitable for professional automotive and mechanical applications. Key features: - Length: 150 mm for extended reach - Square drive size: 3/8 inch (9.525 mm) - Ball-type end for secure socket attachment - Compatible with a wide range of socket spanners - Ideal for precision tasks in automotive and mechanical fields

Čísla materiálu

Objednací číslo DO6862150ACT
EAN 8717981112203
UBB 500618961683
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky DO6862150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.