text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 3,0-1,0 mm červená 3:1 5m


Objednací číslo 8Z181517
Barva Red
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.55
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.55
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 3
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 1
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano
Značka Ripca
HS kód
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z181517
EAN 8712734142766
UBB 500640717020
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSR030010-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.