text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Ripca Kolébkový spínač 12V/16A LED zelený zapnuto-vypnuto


Objednací číslo 5Z872391
Jmenovitý proud (A) 16
Jmenovité napětí (V) 12
Způsob ovládání Rocker
Design Vypínač
Bezhalogenový Ne
Počet pólů 1-pólový
Typ připojení Čepelový terminál
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 16
Jmenovité napětí (V) 12
Způsob ovládání Rocker
Design Vypínač
Bezhalogenový Ne
Počet pólů 1-pólový
Typ připojení Čepelový terminál
Osvětlení Yes
Barva krytu Černá
Jmenovitý proud (A) 16
Barevné ovládací prvky Zelená
Typ osvětlení LED nevyměnitelná
Materiál Jiný
Systém zapojení Střídavý/střídavý spínač
Počet ovládacích prvků 1
Transparentní Ne
S krycí hranou Ano
Značka Ripca
HS kód
Type Rocker Switch with LED Light

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Z872391
EAN 8712734104481
UBB 500640774443
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky MCSE473G-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.