H-Serie lampy
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
Osvětlení
3Y306258
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
Ripca světlomet H9 12V 65W jasný
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Y306258
Barva
Jiný
Zásuvka
PGJ19-5
Celková délka (mm)
63.2
Průměr
11.3
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Halogenová lampa
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Jiný
Zásuvka
PGJ19-5
Celková délka (mm)
63.2
Průměr
11.3
Vhodné pro železniční dopravu
Ne
Počet vláken
1
Technologie
Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK)
H9
Výkon žárovky vlákno 1 (W)
65
Vhodné pro moped
Ne
Vhodné pro motocykl
Ano
Vhodné pro jízdní kola
Ne
Vhodné pro plavidla
Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů
Ano
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů
Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu
Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel
Ne
Vhodné pro letadla
Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky
Ne
Napětí světelného zdroje (V)
12 - 12
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
Halogen Lamp
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Y306258
EAN
8712734054694
UBB
500640326707
UNSPSC
39101600
Výrobní číslo položky
R12361-1