text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Ripca Bateriový kabel 95mm² černý 10m


Objednací číslo 1H352791
Jmenovitý průřez vodiče 95
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 450
Barevný vnější plášť Černá
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 95
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 450
Barevný vnější plášť Černá
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Černá
Jmenovité napětí U0 750
Maximální přípustná teplota vodiče 70
Přibližný vnější průměr 18.35
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG Jiný
Identifikace vodiče/ barva kódování Černá
Značka Ripca
HS kód
Type Flexible Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H352791
EAN 8712734003838
UBB 500641121420
UNSPSC 26121708
Výrobní číslo položky 95FLEXBLK-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.