Bateriové kabely
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Bateriové kabely
1H270125
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
Ripca Bateriový kabel 50mm² černý 10m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1H270125
Jmenovitý průřez vodiče
50
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
450
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Černá
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
50
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
450
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Černá
Jmenovité napětí U0
750
Maximální přípustná teplota vodiče
70
Přibližný vnější průměr
13.95
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506
Ne
Povrch vodiče
Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost
Žádný
Velikost AWG
Jiný
Identifikace vodiče/ barva kódování
Černá
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
Flexible Single Core Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H270125
EAN
8712734051709
UBB
500641024996
UNSPSC
26121708
Výrobní číslo položky
50FLEXBLK-10