text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 784 A 1/4" spojovací díly s rychloupínací hlavou Wera, 1/4" x 30 mm


Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: vnitřní čtyřhran 1/4".

Objednací číslo 4E654355
Délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Type Adapter

Popis

Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: vnitřní čtyřhran 1/4".

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E654355
EAN 4013288008022
UBB 500643187494
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05042750001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.