Příslušenství
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
G2376.003.019
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
Redukce Gedore KB3019
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2376.003.019
Délka (mm)
33
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.5
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (mm)
33
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
12.5
Velikost připojení na straně nástroje
1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
10
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
70
HS kód
Zobrazit
Type
Reducer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2376.003.019
EAN
4010886626344
UBB
240122732235
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
6263410