text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Šroubováky RRI-SA10604


Objednací číslo 2I281272
Výška 50
Délka (mm) 309
Hmotnost stroje (kg) 1.02
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 450
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Výška 50
Délka (mm) 309
Hmotnost stroje (kg) 1.02
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 450
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 6
Maximální utahovací moment (Nm) 6
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Ráčnový model Ne
Impulsní ovladač Ne
Maximální velikost závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 450
Značka Red Rooster
HS kód
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I281272
EAN 8717981414741
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SA10604
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.