Vzduchové spojky
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
1O074267
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/8 inch 8.85 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O074267
Tvar
Spojka (samice)
Materiál
Mosaz
Průměr, hadicová přípojka (mm)
7.2
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Značka
Ewo
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar
Spojka (samice)
Materiál
Mosaz
Průměr, hadicová přípojka (mm)
7.2
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Značka
Ewo
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O074267
EAN
4030875121919
UBB
500581136354
UNSPSC
40141720
Výrobní číslo položky
308.029