Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
DO2012-1-012ACT
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
Rázová zásuvka DO2012-1-012
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
DO2012-1-012 - Socket 1/2" x 12 Deep
Plný popis
Objednací číslo
DO2012-1-012ACT
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
12
Délka (mm)
78
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
12
Délka (mm)
78
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
14
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Action
Váha kusu (g)
189
Type
Deep Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DO2012-1-012 - Socket 1/2" x 12 Deep
Čísla materiálu
Objednací číslo
DO2012-1-012ACT
EAN
8717981149247
UBB
500618759640
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
DO2012-1-012