text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová hlavice 25mm


This 25 mm socket with a 1/2 inch square drive is ideal for fastening hexagonal nuts, offering precise fit and reliable torque transfer. Its 20 mm wrench depth ensures secure engagement, while the 45 mm length provides optimal reach for impact screwdriver use in industrial and mechanical settings. Key features: - 25 mm wrench width for hexagonal nuts - 20 mm wrench depth for firm grip - 1/2 inch square drive compatible with standard ratchets - Suitable for impact screwdrivers and heavy-duty applications - Surface protection for enhanced durability and corrosion resistance

Objednací číslo E2165.250.001
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 25
Délka (mm) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 25
Délka (mm) 45
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 20
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 170
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This 25 mm socket with a 1/2 inch square drive is ideal for fastening hexagonal nuts, offering precise fit and reliable torque transfer. Its 20 mm wrench depth ensures secure engagement, while the 45 mm length provides optimal reach for impact screwdriver use in industrial and mechanical settings. Key features: - 25 mm wrench width for hexagonal nuts - 20 mm wrench depth for firm grip - 1/2 inch square drive compatible with standard ratchets - Suitable for impact screwdrivers and heavy-duty applications - Surface protection for enhanced durability and corrosion resistance

Čísla materiálu

Objednací číslo E2165.250.001
EAN 8717981168750
UBB 240122749247
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO2012-0-025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.