text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Promat Quick-lock coupling DN 7.2, bright brass grommet hose width LW 6


Objednací číslo 2A860117
Tvar Spojka (samice)
Materiál Mosaz
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění Žádný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
S ventilem Ne
Samoodvzdušňovací Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Spojka (samice)
Materiál Mosaz
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění Žádný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
S ventilem Ne
Samoodvzdušňovací Ne
Navrženo jako dělicí spojka Ne
HS kód
Type Quick-Lock Coupling

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A860117
EAN 4015448720959
UBB 500581302667
UNSPSC 40141720
Výrobní číslo položky 4000351915
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.