Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
3X786856
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
Kukko Pullers 110-2 clamp depth 150 mm clamping width 160 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3X786856
Max. tahová síla (N)
49.05
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Hloubka hákové patky (mm)
150
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
160-160
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Max. tahová síla (N)
49.05
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Hloubka hákové patky (mm)
150
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
160-160
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Značka
Kukko
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X786856
EAN
4021176923791
UBB
500581947263
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
110-2