Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
0Y914493
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6mm HSS-E Cylindrical Shank 330mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y914493
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
225
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
330
Průměr vrtáku (mm)
6
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
225
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
HS kód
Zobrazit
Type
Deep Hole Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y914493
EAN
4015448738251
UBB
500573934444
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000865960