Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7A583602
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS-E Cylindrical Shank 290mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7A583602
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
200
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
290
Průměr vrtáku (mm)
6.8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
200
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
HS kód
Zobrazit
Type
Deep Hole Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7A583602
EAN
4015448738022
UBB
500583040695
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000865939